706,40 €/ Unitéhors TVA
854,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 522 |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Hauteur | 67 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 125 kN |
Charge statique | 365 kN |
Vitesse limite | 1800 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
823,63 €/ Unitéhors TVA
996,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026