Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52222

  • ERIKS:12624523
  • Fabricant:4012801198790
Image 1
Ajouter à la liste

823,63 €/ Unitéhors TVA

996,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Hauteur
67 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
126 kN
Charge statique
365 kN
Vitesse limite
2650 rpm
Vitesse de référence
3250 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52222

  • Eriks:23757412
  • Manufacturer:52222

706,40 €/ Unitéhors TVA

854,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026