548,90 €/ Unitéhors TVA
664,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 522 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Hauteur | 67 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 119 kN |
Charge statique | 325 kN |
Vitesse limite | 1800 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
686,63 €/ Unitéhors TVA
830,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026