Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52220

  • ERIKS:12624522
  • Fabricant:4012801016964
Image 1
Ajouter à la liste

686,63 €/ Unitéhors TVA

830,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Hauteur
67 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
325 kN
Vitesse limite
2700 rpm
Vitesse de référence
3550 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52220

  • Eriks:23757411
  • Manufacturer:52220

548,90 €/ Unitéhors TVA

664,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026