385,24 €/ Unitéhors TVA
466,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 522 |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Hauteur | 62 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 112 kN |
Charge statique | 290 kN |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
631,49 €/ Unitéhors TVA
764,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026