Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52218

  • ERIKS:11669085
  • Fabricant:4012801198783
Image 1
Ajouter à la liste

631,49 €/ Unitéhors TVA

764,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Hauteur
62 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
300 kN
Vitesse limite
2900 rpm
Vitesse de référence
3800 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52218

  • Eriks:23757410
  • Manufacturer:52218

385,24 €/ Unitéhors TVA

466,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026