100,63 €/ Unitéhors TVA
121,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 522 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 73 mm |
Hauteur | 37 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 86.5 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
107,95 €/ Unitéhors TVA
130,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026