Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52209

  • ERIKS:11669078
  • Fabricant:4012801162654
Image 1
Ajouter à la liste

107,95 €/ Unitéhors TVA

130,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
73 mm
Hauteur
37 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
80 kN
Vitesse limite
5500 rpm
Vitesse de référence
6500 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52209

  • Eriks:23757402
  • Manufacturer:52209

100,63 €/ Unitéhors TVA

121,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026