56,30 €/ Unitéhors TVA
68,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 522 |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Hauteur | 26 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 21.2 kN |
Charge statique | 37.5 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
59,00 €/ Unitéhors TVA
71,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026