Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52204

  • ERIKS:11669073
  • Fabricant:4012801162609
Image 1
Ajouter à la liste

59,00 €/ Unitéhors TVA

71,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Hauteur
26 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
21.1 kN
Charge statique
37.5 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Vitesse de référence
11100 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52204

  • Eriks:23757397
  • Manufacturer:52204

56,30 €/ Unitéhors TVA

68,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026