50,30 €/ Unitéhors TVA
60,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 522 |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Hauteur | 22 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 15.9 kN |
Charge statique | 25 kN |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
52,86 €/ Unitéhors TVA
63,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026