Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52202

  • ERIKS:12624519
  • Fabricant:4012801016414
Image 1
Ajouter à la liste

52,86 €/ Unitéhors TVA

63,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Hauteur
22 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
16.6 kN
Charge statique
24.8 kN
Vitesse limite
9800 rpm
Vitesse de référence
13700 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52202

  • Eriks:23757396
  • Manufacturer:52202

50,30 €/ Unitéhors TVA

60,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026