203,85 €/ Unitéhors TVA
246,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 38 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 228 kN |
Charge dynamique | 213 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Limite de fatigue | 25.5 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 1.83 kg |
Poids | 4.03 lb |
253,95 €/ Unitéhors TVA
307,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026