253,95 €/ Unitéhors TVA
307,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 38 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 226 kN |
Charge dynamique | 211 kN |
Vitesse limite | 1.67 rpm |
203,85 €/ Unitéhors TVA
246,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026