Eriks
SKF

SKF BS2-2211-2RS/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 55 mm ID, 100 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:12957302
  • Fabricant:7316576193101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

133,93 €/ Unitéhors TVA

162,06 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
127 kN
Charge dynamique
129 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Limite de fatigue
14 kN
Classe de performance
Normal
Poids
0.943 kg
Poids
2.08 lb
Alternatives

183,75 €/ Unitéhors TVA

222,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026