Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité WS22211-E1-XL-2RSR

  • ERIKS:12626103
  • Fabricant:4054364071851
Image 1
Ajouter à la liste

183,75 €/ Unitéhors TVA

222,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
130 kN
Charge dynamique
129 kN
Vitesse limite
2.25 rpm
Alternatives

133,93 €/ Unitéhors TVA

162,06 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026