113,58 €/ Unitéhors TVA
137,43 €TVA incluse
67 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 28 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 108 kN |
Charge dynamique | 107 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Limite de fatigue | 12 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 0.705 kg |
Poids | 1.55 lb |
172,12 €/ Unitéhors TVA
208,27 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026