Eriks
FAG

FAG WS22210-E1-XL-2RSR, Roulement à rotule sur rouleaux, 50 mm ID, 90 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:12626101
  • Fabricant:4054364198084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

172,12 €/ Unitéhors TVA

208,27 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
WS222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
107 kN
Charge dynamique
109 kN
Vitesse limite
2440 rpm
Limite de fatigue
14.6 kN
Poids
0.69 kg
Poids
1.521 lb
Alternatives

113,58 €/ Unitéhors TVA

137,43 €TVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026