Eriks
SKF

SKF BS2-2209-2RS/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 45 mm ID, 85 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:23760278
  • Fabricant:7316576193187
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

110,07 €/ Unitéhors TVA

133,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
100 kN
Charge dynamique
104 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Limite de fatigue
10.8 kN
Classe de performance
Normal
Poids
0.646 kg
Poids
1.42 lb
Alternatives

166,28 €/ Unitéhors TVA

201,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026