166,28 €/ Unitéhors TVA
201,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 28 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 99 kN |
Charge dynamique | 104 kN |
Vitesse limite | 2.55 rpm |
110,07 €/ Unitéhors TVA
133,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026