Eriks
SKF

SKF BS2-2208-2RS/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 40 mm ID, 80 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:12959410
  • Fabricant:7316576193019
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

101,67 €/ Unitéhors TVA

123,02 €TVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
91.5 kN
Charge dynamique
98.5 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Limite de fatigue
10 kN
Poids
0.112 kg
Poids
1.31 lb
Alternatives

158,27 €/ Unitéhors TVA

191,51 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026