158,27 €/ Unitéhors TVA
191,51 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | WS222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 28 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 91 kN |
Charge dynamique | 101 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Limite de fatigue | 12.1 kN |
Poids | 0.602 kg |
Poids | 1.327 lb |
101,67 €/ Unitéhors TVA
123,02 €TVA incluse
91 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026