Eriks
SKF

SKF BS2-2206-2RS/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 30 mm ID, 62 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:12950441
  • Fabricant:7316576193194
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

89,88 €/ Unitéhors TVA

108,75 €TVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
58.5 kN
Charge dynamique
66.1 kN
Vitesse limite
5200 rpm
Limite de fatigue
6.4 kN
Classe de performance
Normal
Poids
0.317 kg
Poids
0.7 lb
Alternatives

143,86 €/ Unitéhors TVA

174,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026