143,86 €/ Unitéhors TVA
174,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 57 kN |
Charge dynamique | 64 kN |
Vitesse limite | 3.15 rpm |
89,88 €/ Unitéhors TVA
108,75 €TVA incluse
92 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026