88,96 €/ Unitéhors TVA
107,64 €TVA incluse
196 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 44 kN |
Charge dynamique | 49.9 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Limite de fatigue | 4.75 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 0.206 kg |
Poids | 0.45 lb |
129,26 €/ Unitéhors TVA
156,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026