Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité WS22205-E1-XL-2RSR

  • ERIKS:12626092
  • Fabricant:4054364351137
Image 1
Ajouter à la liste

129,26 €/ Unitéhors TVA

156,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
42.5 kN
Charge dynamique
48.5 kN
Vitesse limite
3.6 rpm
Alternatives

88,96 €/ Unitéhors TVA

107,64 €TVA incluse

196 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026