Eriks
SKF

SKF Bague intérieure IR 6X9X12

  • ERIKS:23766134
  • Fabricant:7316570855302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Des bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures sont disponibles en deux séries: Série IR avec ou sans trou de lubrification et Série LR

Bagues intérieures de la série IR
  • sont les bagues intérieures standard pour les roulements à aiguilles sont trempées et rectifiées.
  • présentent une surface de piste usinée avec précision avec un chanfrein des deux côtés
  • sont disponibles en certaines dimensions avec un trou de lubrification (suffixe de désignation IS1)
Bagues intérieures de la série LR
  • sont trempées et les diamètres d'alésage et de piste sont rectifiés
  • les faces latérales sont tournées et les bords sont arrondis
  • peuvent être utilisées pour obtenir un montage de roulements économique pour les applications où les tolérances supérieures de battement et de largeur sont moins importantes
Ajouter à la liste

10,91 €/ Unitéhors TVA

13,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
IR
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

INA Bague intérieure IR6X9X12-XL

  • Eriks:11670668
  • Manufacturer:200440000

6,13 €/ Unitéhors TVA

7,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026