Eriks
INA

INA Bague intérieure IR6X9X12-XL

  • ERIKS:11670668
  • Fabricant:4012802710793
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

6,13 €/ Unitéhors TVA

7,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 6X9X12

  • Eriks:23766134
  • Manufacturer:IR 6X9X12

10,91 €/ Unitéhors TVA

13,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026