4 047,08 €/ Unitéhors TVA
4 896,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TIH |
Type | Medium Induction Heater |
Poids max. du roulement | 120 kg |
Diamètre intérieur min. | 20 mm |
Diamétre intérieur max. | 400 mm |
Diamètre extérieur max. | 710 mm |
Largeur max. | 155 mm |
Puissance absorbée max. | 4.6 kV·A |
Tension de service | 400-460 V |
Fréquence de la tension de mesure | 50-60 Hz |
Réglage de la température maximale | 250 °C |
Poids | 40 |
avec ventilateur par refroidissement | Non |
423,15 €/ Unitéhors TVA
512,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/20261 039,55 €/ Unitéhors TVA
1 257,86 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026257,55 €/ Unitéhors TVA
311,64 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026