957,47 €/ Unitéhors TVA
1 158,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 40 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 186 kN |
Charge statique | 193 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Poids | 6.763 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
922,31 €/ Unitéhors TVA
1 116,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026