Eriks
FAG

FAG 7226-B-XL-MP-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 130 mm ID, 230 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:11668515
  • Fabricant:4012801283236
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

922,31 €/ Unitéhors TVA

1 116,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
200 kN
Charge statique
204 kN
Vitesse de référence
3350 rpm
Vitesse limite
4850 rpm
Poids
6.88 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

957,47 €/ Unitéhors TVA

1 158,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026