Eriks
SKF

SKF 7222 BEP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 110 mm ID, 200 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759716
  • Fabricant:7316577150417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

521,36 €/ Unitéhors TVA

630,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
153 kN
Charge statique
143 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
4.436 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

472,26 €/ Unitéhors TVA

571,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026