472,26 €/ Unitéhors TVA
571,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 167 kN |
Charge statique | 154 kN |
Vitesse de référence | 3950 rpm |
Vitesse limite | 4350 rpm |
Poids | 4.445 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
521,36 €/ Unitéhors TVA
630,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026