517,87 €/ Unitéhors TVA
626,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polymer |
Charge dynamique | 163 kN |
Charge statique | 156 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 4.436 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
525,66 €/ Unitéhors TVA
636,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026