Eriks
FAG

FAG 7222-B-XL-TVP-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 110 mm ID, 200 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:11668512
  • Fabricant:4012801207102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

525,66 €/ Unitéhors TVA

636,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
167 kN
Charge statique
154 kN
Vitesse de référence
3950 rpm
Vitesse limite
4350 rpm
Poids
4.445 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

517,87 €/ Unitéhors TVA

626,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026