773,44 €/ Unitéhors TVA
935,86 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 163 kN |
Charge statique | 156 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Poids | 4.915 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
664,29 €/ Unitéhors TVA
803,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026