Eriks
FAG

FAG 7222-B-XL-MP-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 110 mm ID, 200 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:12624764
  • Fabricant:4012801283106
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

664,29 €/ Unitéhors TVA

803,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
167 kN
Charge statique
154 kN
Vitesse de référence
3950 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
4.98 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

728,72 €/ Unitéhors TVA

881,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026