388,97 €/ Unitéhors TVA
470,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 34 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polymer |
Charge dynamique | 135 kN |
Charge statique | 122 kN |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 3.21 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
353,66 €/ Unitéhors TVA
427,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026