353,66 €/ Unitéhors TVA
427,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 34 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 142 kN |
Charge statique | 124 kN |
Vitesse de référence | 4250 rpm |
Vitesse limite | 4850 rpm |
Poids | 3.145 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
388,97 €/ Unitéhors TVA
470,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026