Eriks
SKF

SKF 7219 BECBP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 95 mm ID, 170 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759699
  • Fabricant:7316577086662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

394,56 €/ Unitéhors TVA

477,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
129 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
2.682 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

352,90 €/ Unitéhors TVA

427,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026