Eriks
FAG

FAG 7219-B-XL-TVP-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 95 mm ID, 170 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:11668506
  • Fabricant:4012801207041
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

352,90 €/ Unitéhors TVA

427,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
106 kN
Vitesse de référence
4450 rpm
Vitesse limite
5200 rpm
Poids
2.61 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

394,56 €/ Unitéhors TVA

477,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026