498,41 €/ Unitéhors TVA
603,08 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 116 kN |
Charge statique | 104 kN |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 2.439 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
428,55 €/ Unitéhors TVA
518,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026