Eriks
FAG

FAG 7218-B-XL-MP-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 90 mm ID, 160 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:11833207
  • Fabricant:4012801207003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

428,55 €/ Unitéhors TVA

518,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
114 kN
Charge statique
98 kN
Vitesse de référence
4550 rpm
Vitesse limite
7200 rpm
Poids
2.47 kg
Avec joint d'étenchéité
Non