Eriks
SKF

SKF 7218 BECBJ, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 90 mm ID, 160 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:23759690
  • Fabricant:7316570366372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

387,02 €/ Unitéhors TVA

468,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Tôle
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
104 kN
Vitesse de référence
5000 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
2.32 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

304,73 €/ Unitéhors TVA

368,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026