304,73 €/ Unitéhors TVA
368,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 114 kN |
Charge statique | 98 kN |
Vitesse de référence | 4550 rpm |
Vitesse limite | 5500 rpm |
Poids | 2.195 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
337,69 €/ Unitéhors TVA
408,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026