Eriks
SKF

SKF 7216 BECBJ, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 80 mm ID, 140 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:23759674
  • Fabricant:7316571095769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

257,54 €/ Unitéhors TVA

311,62 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Tôle
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
75 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
1.5 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

277,29 €/ Unitéhors TVA

335,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026