277,29 €/ Unitéhors TVA
335,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plaque en acier |
Charge dynamique | 85 kN |
Charge statique | 72 kN |
Vitesse de référence | 4950 rpm |
Vitesse limite | 6400 rpm |
Poids | 1.473 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
257,54 €/ Unitéhors TVA
311,62 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026