Eriks
SKF

SKF 7215 BEP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 75 mm ID, 130 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759666
  • Fabricant:7316576633584
Image 1
Ajouter à la liste

160,65 €/ Unitéhors TVA

194,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
70.2 kN
Charge statique
60 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
1.16 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

146,37 €/ Unitéhors TVA

177,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026