Eriks
FAG

FAG 7215-B-XL-TVP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 75 mm ID, 130 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:11668489
  • Fabricant:4012801013512
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

146,37 €/ Unitéhors TVA

177,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
73 kN
Charge statique
62 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
6900 rpm
Poids
1.17 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

160,65 €/ Unitéhors TVA

194,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026