Eriks
SKF

SKF 7214 BECBJ, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 70 mm ID, 125 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:23759651
  • Fabricant:7316570867886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,32 €/ Unitéhors TVA

227,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Tôle
Charge dynamique
72 kN
Charge statique
60 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
1.14 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

209,08 €/ Unitéhors TVA

252,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026